€ 455,49/ stukexcl. btw
€ 551,14incl. btw
2 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FENNER |
Serie | Pulley TL |
Type | B/SPB/QXPB |
Steekcirkeldiameter | 800 mm |
Aantal groeven | 5 |
Boring type | Conische boring |
Taper Lock | 4030 |
Uitvoering | 4 |
Breedte loopvlak | 16.4 mm |
Buitendiameter | 807 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Groefbreedte | 16.1 mm |
Maximale boring | 115 mm |
F | 101 mm |
J | 754 mm |
K | 12.5 mm |
L | 76 mm |
M | 12.5 mm |
N | 216 mm |
O | 807 mm |
P | 800 mm |