Eriks
FENNER

FENNER V-riemschijf Taper Lock® 80 SPZ 4 TL 1210

  • ERIKS:11421698
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 15,07/ stukexcl. btw

€ 18,23incl. btw

1 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Pulley TL
Type
Z/SPZ/QXPZ
Steekcirkeldiameter
80 mm
Aantal groeven
4
Boring type
Conische boring
Taper Lock
1210
Uitvoering
6
Breedte loopvlak
9.7 mm
Buitendiameter
84 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
9.7 mm
Maximale boring
32 mm
F
52 mm
J
51 mm
K
27 mm
L
25 mm
O
84 mm
P
80 mm