€ 12,47/ stukexcl. btw
€ 15,09incl. btw
73 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FENNER |
Serie | Pulley TL |
Type | A/SPA/QXPA |
Steekcirkeldiameter | 80 mm |
Aantal groeven | 2 |
Boring type | Conische boring |
Taper Lock | 1210 |
Uitvoering | 6 |
Breedte loopvlak | 12.7 mm |
Buitendiameter | 86 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Groefbreedte | 12.7 mm |
Maximale boring | 32 mm |
F | 35 mm |
J | 46 mm |
K | 10 mm |
L | 25 mm |
O | 86 mm |
P | 80 mm |