Eriks
FENNER

FENNER V-riemschijf Taper Lock® 75 SPZ 3 TL 1210

  • ERIKS:11421693
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Pulley TL
Type
Z/SPZ/QXPZ
Steekcirkeldiameter
75 mm
Aantal groeven
3
Boring type
Conische boring
Taper Lock
1210
Uitvoering
6
Breedte loopvlak
9.7 mm
Buitendiameter
79 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
9.7 mm
Maximale boring
32 mm
F
40 mm
J
51 mm
K
15 mm
L
25 mm
O
79 mm
P
75 mm