Eriks
FENNER

FENNER V-riemschijf Taper Lock® 75 SPZ 2 TL 1210

  • ERIKS:11421692
Image 1
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Pulley TL
Type
Z/SPZ/QXPZ
Steekcirkeldiameter
75 mm
Aantal groeven
2
Boring type
Conische boring
Taper Lock
1210
Breedte loopvlak
9.7 mm
Buitendiameter
79 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
9.7 mm
Maximale boring
32 mm
F
28 mm
O
79 mm
P
75 mm
Alternatieven
Product Image

OPTIBELT V-riemschijf taperbush 75 SPZ 2 TB 1210

  • Eriks:23836256
  • Manufacturer:TBSPZ75/200ZA

€ 9,63/ stukexcl. btw

€ 11,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026