€ 9,07/ stukexcl. btw
€ 10,97incl. btw
46 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FENNER |
Serie | Pulley TL |
Type | Z/SPZ/QXPZ |
Steekcirkeldiameter | 75 mm |
Aantal groeven | 1 |
Boring type | Conische boring |
Taper Lock | 1108 |
Uitvoering | 1 |
Breedte loopvlak | 9.7 mm |
Buitendiameter | 79 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Groefbreedte | 9.7 mm |
Maximale boring | 28 mm |
F | 16 mm |
L | 22 mm |
M | 6 mm |
N | 60 mm |
O | 79 mm |
P | 75 mm |