€ 529,07/ stukexcl. btw
€ 640,17incl. btw
1 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FENNER |
Serie | Pulley TL |
Type | B/SPB/QXPB |
Steekcirkeldiameter | 710 mm |
Aantal groeven | 8 |
Boring type | Conische boring |
Taper Lock | 4535 |
Uitvoering | 5 |
Breedte loopvlak | 16.4 mm |
Buitendiameter | 717 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Groefbreedte | 16.1 mm |
Maximale boring | 125 mm |
F | 158 mm |
J | 667 mm |
K | 35 mm |
L | 89 mm |
M | 35 mm |
N | 240 mm |
O | 717 mm |
P | 710 mm |