Eriks
FENNER

FENNER V-riemschijf Taper Lock® 71 SPZ 2 TL 1108

  • ERIKS:11421689
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10,72/ stukexcl. btw

€ 12,97incl. btw

3 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Pulley TL
Type
Z/SPZ/QXPZ
Steekcirkeldiameter
71 mm
Aantal groeven
2
Boring type
Conische boring
Taper Lock
1108
Breedte loopvlak
9.7 mm
Buitendiameter
75 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
9.7 mm
Maximale boring
28 mm
F
28 mm
O
75 mm
P
71 mm