Eriks
FENNER

FENNER V-riemschijf Taper Lock® 71 SPA 1 TL 1108

  • ERIKS:11421832
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10,21/ stukexcl. btw

€ 12,35incl. btw

4 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Pulley TL
Type
A/SPA/QXPA
Steekcirkeldiameter
71 mm
Aantal groeven
1
Boring type
Conische boring
Taper Lock
1108
Breedte loopvlak
12.7 mm
Buitendiameter
77 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
12.7 mm
Maximale boring
28 mm
F
20 mm
O
77 mm
P
71 mm