Eriks
FENNER

FENNER V-riemschijf Taper Lock® 67 SPZ 3 TL 1108

  • ERIKS:11421687
Image 1
Opslaan in lijst

€ 13,34/ stukexcl. btw

€ 16,14incl. btw

33 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Pulley TL
Type
Z/SPZ/QXPZ
Steekcirkeldiameter
67 mm
Aantal groeven
3
Boring type
Conische boring
Taper Lock
1108
Breedte loopvlak
9.7 mm
Buitendiameter
71 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
9.7 mm
Maximale boring
28 mm
F
40 mm
O
71 mm
P
67 mm