€ 10,48/ stukexcl. btw
€ 12,68incl. btw
17 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FENNER |
Serie | Pulley TL |
Type | Z/SPZ/QXPZ |
Steekcirkeldiameter | 67 mm |
Aantal groeven | 2 |
Boring type | Conische boring |
Taper Lock | 1108 |
Uitvoering | 6 |
Breedte loopvlak | 9.7 mm |
Buitendiameter | 71 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Groefbreedte | 9.7 mm |
Maximale boring | 28 mm |
F | 28 mm |
J | 42 mm |
K | 6 mm |
L | 22 mm |
O | 71 mm |
P | 67 mm |