Eriks
FENNER

FENNER V-riemschijf Taper Lock® 67 SPA 2 TL 1108

  • ERIKS:11421831
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 10,69/ stukexcl. btw

€ 12,93incl. btw

2 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Pulley TL
Type
A/SPA/QXPA
Steekcirkeldiameter
67 mm
Aantal groeven
2
Boring type
Conische boring
Taper Lock
1108
Uitvoering
6
Breedte loopvlak
12.7 mm
Buitendiameter
73 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
12.7 mm
Maximale boring
28 mm
F
35 mm
J
37 mm
K
13 mm
L
22 mm
O
73 mm
P
67 mm