Eriks
FENNER

FENNER V-riemschijf Taper Lock® 630 SPC 6 TL 4535

  • ERIKS:23836135
Image 1
Opslaan in lijst

€ 542,08/ stukexcl. btw

€ 655,92incl. btw

1 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Pulley TL
Type
C/SPC/QXPC
Steekcirkeldiameter
630 mm
Aantal groeven
6
Boring type
Conische boring
Taper Lock
4535
Breedte loopvlak
22.3 mm
Buitendiameter
640 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
22 mm
Maximale boring
125 mm
F
162 mm
O
640 mm
P
630 mm