Eriks
FENNER

FENNER V-riemschijf Taper Lock® 630 SPB 8 TL 4030

  • ERIKS:23836023
Image 1
Opslaan in lijst

€ 421,36/ stukexcl. btw

€ 509,85incl. btw

17 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Pulley TL
Type
B/SPB/QXPB
Steekcirkeldiameter
630 mm
Aantal groeven
8
Boring type
Conische boring
Taper Lock
4030
Breedte loopvlak
16.4 mm
Buitendiameter
637 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
16.1 mm
Maximale boring
115 mm
F
158 mm
O
637 mm
P
630 mm