Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FENNER |
Serie | Pulley TL |
Type | B/SPB/QXPB |
Steekcirkeldiameter | 630 mm |
Aantal groeven | 4 |
Boring type | Conische boring |
Taper Lock | 3525 |
Uitvoering | 4 |
Breedte loopvlak | 16.4 mm |
Buitendiameter | 637 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Groefbreedte | 16.1 mm |
Maximale boring | 100 mm |
F | 82 mm |
J | 587 mm |
K | 8.5 mm |
L | 65 mm |
M | 8.5 mm |
N | 187 mm |
O | 637 mm |
P | 630 mm |