€ 172,37/ stukexcl. btw
€ 208,57incl. btw
2 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FENNER |
Serie | Pulley TL |
Type | A/SPA/QXPA |
Steekcirkeldiameter | 630 mm |
Aantal groeven | 3 |
Boring type | Conische boring |
Taper Lock | 3020 |
Uitvoering | 4 |
Breedte loopvlak | 12.9 mm |
Buitendiameter | 636 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Groefbreedte | 12.7 mm |
Maximale boring | 75 mm |
F | 50 mm |
J | 595 mm |
K | 0.5 mm |
L | 89 mm |
M | 0.5 mm |
N | 178 mm |
O | 636 mm |
P | 630 mm |