Eriks
FENNER

FENNER V-riemschijf Taper Lock® 63 SPA 2 TL 1108

  • ERIKS:11421829
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 10,31/ stukexcl. btw

€ 12,48incl. btw

49 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Pulley TL
Type
A/SPA/QXPA
Steekcirkeldiameter
63 mm
Aantal groeven
2
Boring type
Conische boring
Taper Lock
1108
Uitvoering
9
Breedte loopvlak
12.7 mm
Buitendiameter
69 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
12.7 mm
Maximale boring
28 mm
F
35 mm
J
34 mm
K
33 mm
L
22 mm
O
69 mm
P
63 mm