Eriks
FENNER

FENNER V-riemschijf Taper Lock® 63 SPA 1 TL 1108

  • ERIKS:11421828
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11,50/ stukexcl. btw

€ 13,92incl. btw

14 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Pulley TL
Type
A/SPA/QXPA
Steekcirkeldiameter
63 mm
Aantal groeven
1
Boring type
Conische boring
Taper Lock
1108
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
12.7 mm
Maximale boring
28 mm