€ 8,26/ stukexcl. btw
€ 9,99incl. btw
40 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FENNER |
Serie | Pulley TL |
Type | Z/SPZ/QXPZ |
Steekcirkeldiameter | 60 mm |
Aantal groeven | 1 |
Boring type | Conische boring |
Taper Lock | 1008 |
Uitvoering | 9 |
Breedte loopvlak | 9.7 mm |
Buitendiameter | 64 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Groefbreedte | 9.7 mm |
Maximale boring | 25 mm |
F | 16 mm |
L | 22 mm |
O | 64 mm |
P | 60 mm |