Eriks
FENNER

FENNER V-riemschijf Taper Lock® 560 SPC 8 TL 4535

  • ERIKS:11422322
  • Fabrikant:4014486245752
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 609,77/ stukexcl. btw

€ 737,82incl. btw

2 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Pulley TL
Type
C/SPC/QXPC
Steekcirkeldiameter
560 mm
Aantal groeven
8
Boring type
Conische boring
Taper Lock
4535
Uitvoering
5
Breedte loopvlak
22.3 mm
Buitendiameter
570 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
22 mm
Maximale boring
125 mm
F
213 mm
J
504 mm
K
62 mm
L
89 mm
M
62 mm
N
267 mm
O
570 mm
P
560 mm