€ 175,82/ stukexcl. btw
€ 212,74incl. btw
2 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FENNER |
Serie | Pulley TL |
Type | B/SPB/QXPB |
Steekcirkeldiameter | 560 mm |
Aantal groeven | 3 |
Boring type | Conische boring |
Taper Lock | 3525 |
Uitvoering | 4 |
Breedte loopvlak | 16.4 mm |
Buitendiameter | 567 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Groefbreedte | 16.1 mm |
Maximale boring | 100 mm |
F | 63 mm |
J | 517 mm |
K | 1 mm |
L | 65 mm |
M | 1 mm |
N | 187 mm |
O | 567 mm |
P | 560 mm |