Eriks
FENNER

FENNER V-riemschijf Taper Lock® 560 SPA 5 TL 3525

  • ERIKS:11459819
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 204,53/ stukexcl. btw

€ 247,48incl. btw

1 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Pulley TL
Type
A/SPA/QXPA
Steekcirkeldiameter
560 mm
Aantal groeven
5
Boring type
Conische boring
Taper Lock
3525
Uitvoering
5
Breedte loopvlak
12.9 mm
Buitendiameter
566 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
12.7 mm
Maximale boring
100 mm
F
80 mm
J
525 mm
K
8 mm
L
65 mm
M
8 mm
N
191 mm
O
566 mm
P
560 mm