Eriks
FENNER

FENNER V-riemschijf Taper Lock® 56 SPZ 1 TL 1008

  • ERIKS:11421678
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 8,02/ stukexcl. btw

€ 9,70incl. btw

31 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Pulley TL
Type
Z/SPZ/QXPZ
Steekcirkeldiameter
56 mm
Aantal groeven
1
Boring type
Conische boring
Taper Lock
1008
Uitvoering
9
Breedte loopvlak
9.7 mm
Buitendiameter
60 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
9.7 mm
Maximale boring
25 mm
F
16 mm
J
28 mm
K
13 mm
L
22 mm
O
60 mm
P
56 mm