€ 412,48/ stukexcl. btw
€ 499,10incl. btw
1 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FENNER |
Serie | Pulley TL |
Type | C/SPC/QXPC |
Steekcirkeldiameter | 530 mm |
Aantal groeven | 5 |
Boring type | Conische boring |
Taper Lock | 4535 |
Breedte loopvlak | 22.3 mm |
Buitendiameter | 540 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Groefbreedte | 22 mm |
Maximale boring | 125 mm |
F | 136 mm |
O | 540 mm |
P | 530 mm |