Eriks
FENNER

FENNER V-riemschijf Taper Lock® 500 SPB 8 TL 3525

  • ERIKS:23836010
Image 1
Opslaan in lijst

€ 298,54/ stukexcl. btw

€ 361,23incl. btw

3 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Pulley TL
Type
B/SPB/QXPB
Steekcirkeldiameter
500 mm
Aantal groeven
8
Boring type
Conische boring
Taper Lock
3525
Breedte loopvlak
16.4 mm
Buitendiameter
507 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
16.1 mm
Maximale boring
100 mm
F
158 mm
O
507 mm
P
500 mm