Eriks
FENNER

FENNER V-riemschijf Taper Lock® 500 SPB 2 TL 3020

  • ERIKS:11422182
Image 1
Opslaan in lijst

€ 118,56/ stukexcl. btw

€ 143,46incl. btw

4 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Pulley TL
Type
B/SPB/QXPB
Steekcirkeldiameter
500 mm
Aantal groeven
2
Boring type
Conische boring
Taper Lock
3020
Breedte loopvlak
16.4 mm
Buitendiameter
507 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
16.1 mm
Maximale boring
75 mm
F
44 mm
O
507 mm
P
500 mm