Eriks
FENNER

FENNER V-riemschijf Taper Lock® 500 SPA 6 TL 3525

  • ERIKS:23835831
Image 1
Opslaan in lijst

€ 214,14/ stukexcl. btw

€ 259,11incl. btw

2 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Pulley TL
Type
A/SPA/QXPA
Steekcirkeldiameter
500 mm
Aantal groeven
6
Boring type
Conische boring
Taper Lock
3525
Breedte loopvlak
12.9 mm
Buitendiameter
506 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
12.7 mm
Maximale boring
100 mm
F
95 mm
O
506 mm
P
500 mm