€ 148,88/ stukexcl. btw
€ 180,14incl. btw
15 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FENNER |
Serie | Pulley TL |
Type | A/SPA/QXPA |
Steekcirkeldiameter | 500 mm |
Aantal groeven | 4 |
Boring type | Conische boring |
Taper Lock | 3020 |
Uitvoering | 5 |
Breedte loopvlak | 12.9 mm |
Buitendiameter | 506 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Groefbreedte | 12.7 mm |
Maximale boring | 75 mm |
F | 65 mm |
J | 465 mm |
K | 7 mm |
L | 51 mm |
M | 7 mm |
N | 159 mm |
O | 506 mm |
P | 500 mm |