€ 91,88/ stukexcl. btw
€ 111,17incl. btw
1 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FENNER |
Serie | Pulley TL |
Type | A/SPA/QXPA |
Steekcirkeldiameter | 500 mm |
Aantal groeven | 1 |
Boring type | Conische boring |
Taper Lock | 2517 |
Uitvoering | 4 |
Breedte loopvlak | 12.9 mm |
Buitendiameter | 506 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Groefbreedte | 12.7 mm |
Maximale boring | 65 mm |
F | 20 mm |
J | 465 mm |
L | 45 mm |
N | 124 mm |
O | 506 mm |
P | 500 mm |