€ 499,85/ stukexcl. btw
€ 604,82incl. btw
4 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FENNER |
Serie | Pulley TL |
Type | C/SPC/QXPC |
Steekcirkeldiameter | 475 mm |
Aantal groeven | 8 |
Boring type | Conische boring |
Taper Lock | 4535 |
Breedte loopvlak | 22.3 mm |
Buitendiameter | 485 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Groefbreedte | 22 mm |
Maximale boring | 125 mm |
F | 213 mm |
O | 485 mm |
P | 475 mm |