€ 412,05/ stukexcl. btw
€ 498,58incl. btw
5 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FENNER |
Serie | Pulley TL |
Type | C/SPC/QXPC |
Steekcirkeldiameter | 475 mm |
Aantal groeven | 6 |
Boring type | Conische boring |
Taper Lock | 4535 |
Uitvoering | 7 |
Breedte loopvlak | 22.3 mm |
Buitendiameter | 485 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Groefbreedte | 22 mm |
Maximale boring | 125 mm |
F | 162 mm |
J | 419 mm |
K | 36.5 mm |
L | 89 mm |
M | 36.5 mm |
N | 242 mm |
O | 485 mm |
P | 475 mm |