Eriks
FENNER

FENNER V-riemschijf Taper Lock® 450 SPZ 3 TL 2517

  • ERIKS:11459811
Image 1
Opslaan in lijst

€ 88,97/ stukexcl. btw

€ 107,65incl. btw

2 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Pulley TL
Type
Z/SPZ/QXPZ
Steekcirkeldiameter
450 mm
Aantal groeven
3
Boring type
Conische boring
Taper Lock
2517
Breedte loopvlak
9.9 mm
Buitendiameter
454 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
9.7 mm
Maximale boring
65 mm
F
40 mm
O
454 mm
P
450 mm