Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FENNER |
Serie | Pulley TL |
Type | C/SPC/QXPC |
Steekcirkeldiameter | 450 mm |
Aantal groeven | 8 |
Boring type | Conische boring |
Taper Lock | 4535 |
Uitvoering | 7 |
Breedte loopvlak | 22.3 mm |
Buitendiameter | 460 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Groefbreedte | 22 mm |
Maximale boring | 125 mm |
F | 213 mm |
J | 394 mm |
K | 62 mm |
L | 89 mm |
M | 62 mm |
N | 267 mm |
O | 460 mm |
P | 450 mm |