€ 320,90/ stukexcl. btw
€ 388,29incl. btw
1 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FENNER |
Serie | Pulley TL |
Type | C/SPC/QXPC |
Steekcirkeldiameter | 450 mm |
Aantal groeven | 5 |
Boring type | Conische boring |
Taper Lock | 3525 |
Uitvoering | 5 |
Breedte loopvlak | 22.3 mm |
Buitendiameter | 460 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Groefbreedte | 22 mm |
Maximale boring | 100 mm |
F | 136 mm |
J | 394 mm |
K | 35.5 mm |
L | 65 mm |
M | 35.5 mm |
N | 216 mm |
O | 460 mm |
P | 450 mm |