Eriks
FENNER

FENNER V-riemschijf Taper Lock® 450 SPA 4 TL 3020

  • ERIKS:11421995
  • Fabrikant:4014486246940
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 128,60/ stukexcl. btw

€ 155,61incl. btw

1 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Pulley TL
Type
A/SPA/QXPA
Steekcirkeldiameter
450 mm
Aantal groeven
4
Boring type
Conische boring
Taper Lock
3020
Uitvoering
5
Breedte loopvlak
12.9 mm
Buitendiameter
456 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
12.7 mm
Maximale boring
75 mm
F
65 mm
J
415 mm
K
7 mm
L
51 mm
M
7 mm
N
159 mm
O
456 mm
P
450 mm