Eriks
FENNER

FENNER V-riemschijf Taper Lock® 450 SPA 1 TL 2012

  • ERIKS:11421992
Image 1
Opslaan in lijst

€ 79,35/ stukexcl. btw

€ 96,01incl. btw

1 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Pulley TL
Type
A/SPA/QXPA
Steekcirkeldiameter
450 mm
Aantal groeven
1
Boring type
Conische boring
Taper Lock
2012
Breedte loopvlak
12.9 mm
Buitendiameter
456 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
12.7 mm
Maximale boring
50 mm
F
20 mm
O
456 mm
P
450 mm