Eriks
FENNER

FENNER V-riemschijf Taper Lock® 400 SPC 8 TL 4030

  • ERIKS:11422294
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 471,56/ stukexcl. btw

€ 570,59incl. btw

4 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Pulley TL
Type
C/SPC/QXPC
Steekcirkeldiameter
400 mm
Aantal groeven
8
Boring type
Conische boring
Taper Lock
4030
Uitvoering
7
Breedte loopvlak
22.3 mm
Buitendiameter
410 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
22 mm
Maximale boring
115 mm
F
213 mm
J
344 mm
K
68.5 mm
L
76 mm
M
68.5 mm
N
242 mm
O
410 mm
P
400 mm