Eriks
FENNER

FENNER V-riemschijf Taper Lock® 400 SPC 4 TL 3525

  • ERIKS:11422290
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 265,52/ stukexcl. btw

€ 321,28incl. btw

1 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Pulley TL
Type
C/SPC/QXPC
Steekcirkeldiameter
400 mm
Aantal groeven
4
Boring type
Conische boring
Taper Lock
3525
Uitvoering
5
Breedte loopvlak
22.3 mm
Buitendiameter
410 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
22 mm
Maximale boring
100 mm
F
111 mm
J
344 mm
K
23 mm
L
65 mm
M
23 mm
N
187 mm
O
410 mm
P
400 mm