€ 257,90/ stukexcl. btw
€ 312,06incl. btw
19 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FENNER |
Serie | Pulley TL |
Type | B/SPB/QXPB |
Steekcirkeldiameter | 400 mm |
Aantal groeven | 8 |
Boring type | Conische boring |
Taper Lock | 3525 |
Uitvoering | 5 |
Breedte loopvlak | 16.4 mm |
Buitendiameter | 407 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Groefbreedte | 16.1 mm |
Maximale boring | 100 mm |
F | 158 mm |
J | 357 mm |
K | 46.5 mm |
L | 65 mm |
M | 46.5 mm |
N | 200 mm |
O | 407 mm |
P | 400 mm |