Eriks
FENNER

FENNER V-riemschijf Taper Lock® 400 SPB 6 TL 3525

  • ERIKS:11422166
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

Vervangingsproduct

V-riemschijf SPB400/6 3525

V-riemschijf SPB400/6 3525

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Pulley TL
Type
B/SPB/QXPB
Steekcirkeldiameter
400 mm
Aantal groeven
6
Boring type
Conische boring
Taper Lock
3525
Uitvoering
5
Breedte loopvlak
16.4 mm
Buitendiameter
407 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
16.1 mm
Maximale boring
100 mm
F
120 mm
J
357 mm
K
27.5 mm
L
65 mm
M
27.5 mm
N
187 mm
O
407 mm
P
400 mm