Eriks
FENNER

FENNER V-riemschijf Taper Lock® 400 SPB 3 TL 3525

  • ERIKS:11422163
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 124,15/ stukexcl. btw

€ 150,22incl. btw

4 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Pulley TL
Type
B/SPB/QXPB
Steekcirkeldiameter
400 mm
Aantal groeven
3
Boring type
Conische boring
Taper Lock
3525
Uitvoering
8
Breedte loopvlak
16.4 mm
Buitendiameter
407 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
16.1 mm
Maximale boring
100 mm
F
63 mm
J
357 mm
K
1 mm
L
65 mm
M
1 mm
N
187 mm
O
407 mm
P
400 mm