€ 102,33/ stukexcl. btw
€ 123,82incl. btw
5 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FENNER |
Serie | Pulley TL |
Type | B/SPB/QXPB |
Steekcirkeldiameter | 400 mm |
Aantal groeven | 2 |
Boring type | Conische boring |
Taper Lock | 3020 |
Breedte loopvlak | 16.4 mm |
Buitendiameter | 407 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Groefbreedte | 16.1 mm |
Maximale boring | 75 mm |
F | 44 mm |
O | 407 mm |
P | 400 mm |