Eriks
FENNER

FENNER V-riemschijf Taper Lock® 400 SPA 5 TL 3525

  • ERIKS:11421990
  • Fabrikant:4014486233582
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 109,84/ stukexcl. btw

€ 132,91incl. btw

15 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Pulley TL
Type
A/SPA/QXPA
Steekcirkeldiameter
400 mm
Aantal groeven
5
Boring type
Conische boring
Taper Lock
3525
Uitvoering
4
Breedte loopvlak
12.9 mm
Buitendiameter
406 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
12.7 mm
Maximale boring
100 mm
F
80 mm
J
365 mm
K
7.5 mm
L
65 mm
M
7.5 mm
N
178 mm
O
406 mm
P
400 mm