Eriks
FENNER

FENNER V-riemschijf Taper Lock® 400 SPA 4 TL 3020

  • ERIKS:11421989
Image 1
Opslaan in lijst

€ 92,10/ stukexcl. btw

€ 111,44incl. btw

11 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Pulley TL
Type
A/SPA/QXPA
Steekcirkeldiameter
400 mm
Aantal groeven
4
Boring type
Conische boring
Taper Lock
3020
Breedte loopvlak
12.9 mm
Buitendiameter
406 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
12.7 mm
Maximale boring
75 mm
F
65 mm
O
406 mm
P
400 mm