€ 75,01/ stukexcl. btw
€ 90,76incl. btw
57 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FENNER |
Serie | Pulley TL |
Type | A/SPA/QXPA |
Steekcirkeldiameter | 400 mm |
Aantal groeven | 3 |
Boring type | Conische boring |
Taper Lock | 3020 |
Uitvoering | 4 |
Breedte loopvlak | 12.9 mm |
Buitendiameter | 406 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Groefbreedte | 12.7 mm |
Maximale boring | 75 mm |
F | 50 mm |
J | 365 mm |
K | 0.5 mm |
L | 51 mm |
M | 0.5 mm |
N | 159 mm |
O | 406 mm |
P | 400 mm |