Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FENNER |
Serie | Pulley TL |
Type | A/SPA/QXPA |
Steekcirkeldiameter | 400 mm |
Aantal groeven | 2 |
Boring type | Conische boring |
Taper Lock | 2517 |
Uitvoering | 4 |
Breedte loopvlak | 12.9 mm |
Buitendiameter | 406 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Groefbreedte | 12.7 mm |
Maximale boring | 65 mm |
F | 35 mm |
J | 365 mm |
L | 45 mm |
M | 10 mm |
N | 124 mm |
O | 406 mm |
P | 400 mm |