Eriks
FENNER

FENNER V-riemschijf Taper Lock® 375 SPC 8 TL 4030

  • ERIKS:11422288
  • Fabrikant:4014486232059
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

Vervangingsproduct

V-riemschijf SPC375/8 4030

V-riemschijf SPC375/8 4030

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Pulley TL
Type
C/SPC/QXPC
Steekcirkeldiameter
375 mm
Aantal groeven
8
Boring type
Conische boring
Taper Lock
4030
Uitvoering
7
Breedte loopvlak
22.3 mm
Buitendiameter
385 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
22 mm
Maximale boring
115 mm
F
213 mm
J
319 mm
K
68.5 mm
L
76 mm
M
68.5 mm
N
242 mm
O
385 mm
P
375 mm