Eriks
FENNER

FENNER V-riemschijf Taper Lock® 375 SPC 6 TL 3525

  • ERIKS:11422287
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 337,07/ stukexcl. btw

€ 407,85incl. btw

2 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Pulley TL
Type
C/SPC/QXPC
Steekcirkeldiameter
375 mm
Aantal groeven
6
Boring type
Conische boring
Taper Lock
3525
Uitvoering
7
Breedte loopvlak
22.3 mm
Buitendiameter
385 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
22 mm
Maximale boring
100 mm
F
162 mm
J
319 mm
K
48.5 mm
L
65 mm
M
48.5 mm
N
216 mm
O
385 mm
P
375 mm