Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FENNER |
Serie | Pulley TL |
Type | C/SPC/QXPC |
Steekcirkeldiameter | 375 mm |
Aantal groeven | 4 |
Boring type | Conische boring |
Taper Lock | 3525 |
Breedte loopvlak | 22.3 mm |
Buitendiameter | 385 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Groefbreedte | 22 mm |
Maximale boring | 100 mm |
F | 111 mm |
O | 385 mm |
P | 375 mm |