Eriks
FENNER

FENNER V-riemschijf Taper Lock® 355 SPZ 5 TL 2517

  • ERIKS:11421816
Image 1
Opslaan in lijst

€ 85,13/ stukexcl. btw

€ 103,01incl. btw

3 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Pulley TL
Type
Z/SPZ/QXPZ
Steekcirkeldiameter
355 mm
Aantal groeven
5
Boring type
Conische boring
Taper Lock
2517
Breedte loopvlak
9.9 mm
Buitendiameter
359 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
9.7 mm
Maximale boring
65 mm
F
64 mm
O
359 mm
P
355 mm